60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) - エスコ
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80ストッパー回転ストッパー軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60平径P(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50781072EA986TB-3606069
オープン
630
693(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする