エスコ
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TE-16
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
318
車輪幅(mm)
59
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)
92
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
20
旋回半径A(mm)
72
車輪径D(Φmm)
75
平径P(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781228
EA986TE-16
75
100
92
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください