エスコ
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TE-17
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
625
車輪幅(mm)
72
耐荷重(kg)
120
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
28
旋回半径A(mm)
95
車輪径D(Φmm)
100
平径P(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781237
EA986TE-17
100
125
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください