エスコ
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-17
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
109
車輪幅(mm)
45.5
寸法e(mm)
7.5
ストッパー
有り
全高H(mm)
58
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
48.5
平径(mm)
17
車輪径D(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781422
EA986TG-17
50
60
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください