エスコ
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-18
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
136
車輪幅(mm)
46
耐荷重(kg)
80
寸法e(mm)
7.5
ストッパー
有り
全高H(mm)
68.5
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
18
旋回半径A(mm)
55.5
平径(mm)
17
車輪径D(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781438
EA986TG-18
60
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください