エスコ
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-6
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
113
車輪幅(mm)
41.5
穴径P(Φmm)
5.2
プレート寸法(mm)
46.5
ストッパー
有り
取付内径(Φmm)
(b)35
全高H(mm)
54.5
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
46
車輪径D(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781465
EA986TG-6
40
40
46.5
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください