エスコ
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
材質(車輪)
強化ナイロン
仕様
自在
エスコ品番
EA986TJ-6
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)
106
全高(mm)
91
耐荷重(kg)
300
ストッパー
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50781544
EA986TJ-6
66
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください