180x45mm 車輪(MCナイロン製)

180x45mm 車輪(MCナイロン製) - エスコ
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-180材質MCナイロン軸径(Φmm)20許容荷重(kg)1200車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)45耐熱温度(℃)-40/120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50783163EA986WA-180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする