曜日別特売

75x32mm 車輪(MCナイロン製)

75x32mm 車輪(MCナイロン製) - エスコ
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WA-75材質MCナイロン軸径(Φmm)10許容荷重(kg)360車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50783206EA986WA-75
オープン
3,310
3,641(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする