曜日別特売

1.0ton ラッチ付スリングフック

1.0ton ラッチ付スリングフック - エスコ
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-1A材質特殊鋼質量(kg)0.25種類フック寸法L(mm)80寸法H(mm)20使用荷重(t)1寸法F(mm)10寸法D(mm)31寸法E(mm)20寸法B(mm)22寸法G(mm)17寸法K(mm)67チェーン寸法(mm)6.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50784204EA987FJ-1A
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする