エスコ
2.5ton ラッチ付スリングフック
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FJ-2.5A
材質
特殊鋼
質量(kg)
0.9
種類
フック
寸法L(mm)
121
寸法H(mm)
31
使用荷重(t)
2.5
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
35
寸法G(mm)
23
寸法K(mm)
104
チェーン寸法(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50784213
EA987FJ-2.5A
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください