曜日別特売

3.0ton 牽引フック

3.0ton 牽引フック - エスコ3.0ton 牽引フック - エスコ
(3件のレビュー)
仕様フック、ボルトセットエスコ品番EA987FL-5材質全長(mm)135種類フック使用荷重(t)3能力(t)3口の開き(mm)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50784256EA987FL-5
オープン
2,410
2,651(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 2Tトラックの牽引フック

自家用の2Tトラックの牽引フックとして2個購入しました。トラックの前バンパー下にはフックが有りますが、後方には付いていません。ご存知とは思いますが、トラックに積荷が無い場合は後輪がスタックし易く、泥道やチョットした草藪でも四駆に切り替えてもスタックして抜け出せなくなります。当然前方には牽引可能ですが、場合によっては後方牽引が必要になる場合があり、頑丈なフックを探していました。セットは簡単で強度も十部。満足しています。

対象商品 : 50784256
2022-05-05
用途: diyにて
農・林・水産業

大きさ 強度 ともに思い描いていたものの通りだったので満足しております
外れ止めの金具がうれしいですね 長く活用したいと思います

対象商品 : 50784256
2021-04-12
用途: 建設機械
建設業・工事業

思っていた以上にいい作りで最高の商品で最高した。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする