エスコ
4.2ton 安全フック
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FT-4A
材質
特殊鋼
質量(kg)
2.8
種類
フック
寸法L(mm)
216
寸法H(mm)
39
使用荷重(t)
4.2
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
52
寸法G(mm)
28
寸法K(mm)
138
チェーン寸法(mm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50784432
EA987FT-4A
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください