エスコ
1.6ton スイベル付安全フック
付属品
安全ラッチ
エスコ品番
EA987FV-1.6A
材質
特殊鋼
全長(mm)
213
質量(kg)
1
種類
フック
寸法L(mm)
179
寸法H(mm)
23
使用荷重(t)
1.6
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
358
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
91
口の開き(mm)
36
チェーン寸法(mm)
7.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50784457
EA987FV-1.6A
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください