エスコ
1.0ton スイベル付安全フック
付属品
安全ラッチ
エスコ品番
EA987FV-1A
材質
特殊鋼
全長(mm)
174.5
質量(kg)
0.7
種類
フック
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
19.5
使用荷重(t)
1
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
29.5
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
72
口の開き(mm)
29.5
チェーン寸法(mm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50784466
EA987FV-1A
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください