エスコ
2.5ton スイベル付安全フック
付属品
安全ラッチ
エスコ品番
EA987FV-2.5A
材質
特殊鋼
全長(mm)
253.5
質量(kg)
1.9
種類
フック
寸法L(mm)
211
寸法H(mm)
28.5
使用荷重(t)
2.5
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
56
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
24
寸法K(mm)
110
口の開き(mm)
47
チェーン寸法(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50784475
EA987FV-2.5A
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください