曜日別特売

4.0ton スイベル付安全フック

4.0ton スイベル付安全フック - エスコ
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-4A材質特殊鋼全長(mm)322質量(kg)3.6種類フック寸法L(mm)267寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)50寸法B(mm)52寸法C(mm)50寸法G(mm)28寸法K(mm)138口の開き(mm)52チェーン寸法(mm)12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50784484EA987FV-4A
オープン
18,900
20,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする