エスコ
0.5ton /M10x20mm スイベル吊り環
ねじ径
M10
材質(本体)
鍛造鋼
種類
フレノリンクボルト
エスコ品番
EA987GJ-2
質量(g)
240
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
11
使用荷重(t)
0.5
ねじ長さ(mm)
20
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
17
寸法B(mm)
42
寸法O(mm)
24
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
27
リング内寸(mm)
33×39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50785245
EA987GJ-2
0.5
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください