1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環

1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環 - エスコ
エスコ品番EA987GJ-4材質(本体)鍛造鋼質量(g)800種類フレノリンクボルト寸法L(mm)94寸法H(mm)16ねじ径M16使用荷重(t)1.6ねじ長さ(mm)24寸法A(mm)89寸法F(mm)24寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)40リング内寸(mm)54×51内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50785306EA987GJ-4
オープン
22,400
24,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする