エスコ
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環
ねじ径
M20
材質(本体)
鍛造鋼
種類
フレノリンクボルト
エスコ品番
EA987GJ-5
質量(g)
2200
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
23
使用荷重(t)
2.8
ねじ長さ(mm)
32
寸法A(mm)
126
寸法F(mm)
30
寸法B(mm)
82
寸法O(mm)
51
寸法G(mm)
19
寸法K(mm)
56
リング内寸(mm)
78×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50785315
EA987GJ-5
2.8
オープン
¥
31,200
¥
34,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください