エスコ
6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環
ねじ径
M30
材質(本体)
鍛造鋼
種類
フレノリンクボルト
エスコ品番
EA987GJ-7
質量(g)
7100
寸法L(mm)
179
寸法H(mm)
32
使用荷重(t)
6.3
ねじ長さ(mm)
51
寸法A(mm)
179
寸法F(mm)
46
寸法B(mm)
114
寸法O(mm)
72
寸法G(mm)
27
寸法K(mm)
77
リング内寸(mm)
102×111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50785333
EA987GJ-7
6.3
オープン
¥
51,700
¥
56,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください