曜日別特売

0.63ton/M12x18mm ベアリング入吊りフック

0.63ton/M12x18mm ベアリング入吊りフック - エスコ
エスコ品番EA987GM-1材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)400種類フック寸法A(mm)13寸法F(mm)18寸法D(mm)40寸法E(mm)116寸法B(mm)75寸法C(mm)18寸法M(mm)12寸法G(mm)41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50785568EA987GM-1
オープン
29,300
32,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする