エスコ
1.5 ton/M16x25mm ベアリング入吊りフック
エスコ品番
EA987GM-2
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)
800
種類
フック
寸法A(mm)
20
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
147
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
25
寸法M(mm)
16
寸法G(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50785577
EA987GM-2
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください