曜日別特売

2.5 ton/M20x30mm ベアリング入吊りフック

2.5 ton/M20x30mm ベアリング入吊りフック - エスコ
エスコ品番EA987GM-3材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)1800種類フック寸法A(mm)28寸法F(mm)30寸法D(mm)61寸法E(mm)187寸法B(mm)126寸法C(mm)30寸法M(mm)20寸法G(mm)61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50785586EA987GM-3
オープン
46,600
51,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする