エスコ
4.0 ton/M24x36mm ベアリング入吊りフック
エスコ品番
EA987GM-4
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)
3400
種類
フック
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
78
寸法E(mm)
227
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
24
寸法G(mm)
77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50785595
EA987GM-4
オープン
¥
66,100
¥
72,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください