エスコ
75mm/350kg 滑 車(フック付)
軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番
EA987HB-2
材質
スチール
全長(mm)
240
質量(kg)
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786006
EA987HB-2
350
~10
75
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください