エスコ
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
エスコ品番
EA987HC-100B
材質
スチール
全長(mm)
225
質量(kg)
1.8
使用荷重(t)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786015
EA987HC-100B
~10
100
オープン
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください