エスコ
66mm [1車アイ] ナイロンプーリー
材質
ナイロン
エスコ品番
EA987HK-2
全長(mm)
115
質量(g)
76
内径(Φmm)
(フックアイ)14
車径(mm)
66
使用ロープ径(mm)
~9まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786094
EA987HK-2
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください