エスコ
横型固定滑車(1車/メタル)
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして
エスコ品番
EA987HL-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
95
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
9
取付穴径(Φmm)
4.2
材質(軸受)
メタル
内容量
1個
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車数
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786112
EA987HL-1
50
~8
1
25
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください