エスコ
75x12mm シーブ
エスコ品番
EA987HP-1
材質
鉄
穴径(Φmm)
12
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786207
EA987HP-1
~10
75
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください