エスコ
100x17mm シーブ
材質
鉄
エスコ品番
EA987HP-2
車輪径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
17
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
14
使用ロープ径(mm)
~12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786243
EA987HP-2
~12
100
-
オープン
¥
3,650
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
11530700
EA987HP-2【ワケあり】
~12
100
※理由あり(未使用・未開封)
¥
3,550
¥
3,498
¥
2,798
アウトレット
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください