エスコ
75x12mm シーブ
エスコ品番
EA987HR-2
材質
鉄
穴径(Φmm)
12
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786313
EA987HR-2
~10
75
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください