エスコ
50x10mm シーブ
エスコ品番
EA987HR-21
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
10
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786322
EA987HR-21
~8
50
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください