エスコ
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ品番
EA987HS-6
材質
スチール
質量(g)
380
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
62
寸法I(mm)
6.5
寸法G(mm)
15
軸受種類
【軸受】ベアリング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786392
EA987HS-6
125
~8
50
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください