エスコ
1.0ton 吊りフック
エスコ品番
EA987NE-1
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.8
種類
フック
寸法L(mm)
219
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
45
寸法S(mm)
105
寸法B(mm)
68
寸法S1(mm)
149
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786505
EA987NE-1
オープン
¥
32,600
¥
35,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください