エスコ
1000kg パイプ用吊フック
エスコ品番
EA987NG-4
質量(kg)
3.35
種類
フック
寸法L(mm)
315
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
42
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
250
寸法T(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786566
EA987NG-4
オープン
¥
21,200
¥
23,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください