エスコ
40mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番
EA987S-14
全長(mm)
110
車輪径(Φmm)
40
質量(g)
85
種類
滑車
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
18
使用荷重(kg)
60
寸法B(mm)
43
寸法L2(mm)
67
寸法B2(mm)
22
寸法B1(mm)
13
使用ロープ径(mm)
~9
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786645
EA987S-14
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください