エスコ
Φ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車)
エスコ品番
EA987SB-75AB
材質
本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状
フック型
全長(mm)
259
質量(kg)
1.8
径(Φmm)
【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
24
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
129
寸法B1(mm)
23
寸法t1(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786715
EA987SB-75AB
500
~16
75
オープン
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください