エスコ
75mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
エスコ品番
EA987SE-22
全長(mm)
110
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
820
種類
滑車
使用荷重(kg)
550
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
65
寸法T(mm)
24
使用ロープ径(mm)
~16
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786776
EA987SE-22
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください