エスコ
100mm 溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
エスコ品番
EA987SE-23
全長(mm)
132
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
1330
種類
滑車
使用荷重(kg)
950
寸法D(mm)
19.2
寸法B(mm)
90
寸法T(mm)
28
使用ロープ径(mm)
~22
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786785
EA987SE-23
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください