エスコ
50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SE-6
全長(mm)
122
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
430
種類
滑車
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
27
使用荷重(kg)
300
寸法B(mm)
45
寸法L2(mm)
71
寸法T(mm)
20
寸法B1(mm)
20
使用ロープ径(mm)
~14
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786803
EA987SE-6
オープン
¥
6,830
¥
7,513
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください