エスコ
100mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SE-8
全長(mm)
208
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
1660
種類
滑車
寸法d(mm)
13
寸法L1(mm)
45
使用荷重(kg)
950
寸法B(mm)
90
寸法L2(mm)
106
寸法T(mm)
28
寸法B1(mm)
31
使用ロープ径(mm)
~22
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786828
EA987SE-8
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください