エスコ
200mm 三方ロープガイド(アルミ製)
エスコ品番
EA987SJ-13
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
212
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】50、【ヨコ】36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786873
EA987SJ-13
~40
オープン
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください