エスコ
6.3x 6.3x 32mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ品番
EA987SL-1
材質
ステンレス
直径(Φmm)
32
質量(g)
40
寸法A(mm)
6.3
寸法D(mm)
9.6
寸法E(mm)
13.4
寸法C(mm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786916
EA987SL-1
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください