エスコ
7.9x 9.5x 44mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ品番
EA987SL-4
材質
ステンレス
直径(Φmm)
44
質量(g)
80
寸法A(mm)
7.9
寸法D(mm)
11.1
寸法E(mm)
16.5
寸法C(mm)
9.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787022
EA987SL-4
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください