エスコ
9.5x 9.5x 57mm ロープシーブ(ステンレス製)
エスコ品番
EA987SL-5
材質
ステンレス
直径(Φmm)
57
質量(g)
150
寸法A(mm)
9.5
寸法D(mm)
14.2
寸法E(mm)
20.8
寸法C(mm)
9.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787038
EA987SL-5
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください