エスコ
37.7mm 滑 車(ステンレス製)
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SM-38
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
97.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787108
EA987SM-38
270
7.9
37.7
オープン
¥
5,350
¥
5,885
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください