エスコ
102.0mm 滑 車(ステンレス製)
仕様
スイベル式(360°回転)・ベケット付
エスコ品番
EA987SP-4
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
318
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787153
EA987SP-4
900
15.9
102
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください