エスコ
76.0mm フック付滑車(ステンレス製)
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987SR-3
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787196
EA987SR-3
675
12.7
76
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください