エスコ
5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー
エスコ品番
EA987ZB-9A
質量(g)
5400
容量(kg)
5~9
ワイヤー径(Φmm)
3
ストローク(m)
2.5
サイズ(Φmm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787318
EA987ZB-9A
オープン
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください